曜日別特売
NC-0193 卓球ラケット ラージ用 ラージブラスト P Nittaku(ニッタク) 03954669

 

NC-0193 卓球ラケット ラージ用 ラージブラスト P Nittaku(ニッタク) 03954669
NC-0193 卓球ラケット ラージ用 ラージブラスト P Nittaku(ニッタク) 03954669
NC-0193 卓球ラケット ラージ用 ラージブラスト P Nittaku(ニッタク) 03954669
NC-0193 卓球ラケット ラージ用 ラージブラスト P Nittaku(ニッタク) 03954669
NC-0193 卓球ラケット ラージ用 ラージブラスト P Nittaku(ニッタク) 03954669

卓球ラケット ラージ用 ラージブラスト P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード03954669品番NC-0193
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

軽量+スピード感のラージ用角型ペン攻撃タイプ、卓球ラケット ラージブラスト P。
軽量で振り切りやすく、小気味よいスマッシュの連打や切り替えしがしやすい設計です。厚めの板厚+極薄カーボンで、スピード感ある合板に仕上げました。

用具種別卓球ラケット形状ラージ用・ペンホルダー(角型)ブレードサイズ(mm)162×132(角)グリップ部(mm)92×17質量(g)82±板厚(mm)6.7タイプ打球感:ハード構造5枚+2・木材、アウタータイプ・極薄カーボン備考※特注ラケット対象外品です。種別P 角仕様スピード:ミッドファースト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする