Nittaku(ニッタク)
卓球用 INサポート専用ネット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03954757
品番
NT-3502
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
硬式専用、ITTF公認の卓球用 INサポート専用ネット。
I.Nサポートにのみ取付可能な硬式(15.25cm)用のI.N.ネットです。長いヒモの端が縫い合わせてあります。
用具種別
卓球台・ネット
高さ(cm)
15.25
材質
アクリル
色
ブルー
備考
I.Nサポートにのみ取付可能、硬式専用、国際卓球連盟公認(I.T.T.F.A.)
仕様
硬式用