曜日別特売
NT-3410 卓球用 3WAYサポート&ネットセット Nittaku(ニッタク) 03954766

 

NT-3410 卓球用 3WAYサポート&ネットセット Nittaku(ニッタク) 03954766
NT-3410 卓球用 3WAYサポート&ネットセット Nittaku(ニッタク) 03954766
NT-3410 卓球用 3WAYサポート&ネットセット Nittaku(ニッタク) 03954766
NT-3410 卓球用 3WAYサポート&ネットセット Nittaku(ニッタク) 03954766
NT-3410 卓球用 3WAYサポート&ネットセット Nittaku(ニッタク) 03954766
NT-3410 卓球用 3WAYサポート&ネットセット Nittaku(ニッタク) 03954766

卓球用 3WAYサポート&ネットセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード03954766品番NT-3410
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

硬式・ラージ・卓球バレーで使用できる!卓球用 3WAYサポート&ネットセット。
硬式(15.25cm)、ラージ(17.25cm)、卓球バレーで使用できる!3WAYタイプのサポートネットセットです。ネットの高さが調節可能だから、硬式・ラージ、卓球バレーでの利用に便利です。
卓球バレーの主な特徴
ネットを挟んで2チーム(1チーム6名編成)で、イスや車イスに座ってピン球を転がし、6人制バレーボールのルールに準じてプレーを行い、相手コートへ3打以内で返すというゲームです。
卓球台:通常の卓球台を使用。
ボール:サウンドボールを使用。台上を転がし、ラケット(縦横30センチ以内の木製板)を使用し打ち合う。
ネット:白布を下にして、コート面から57ミリの高さに張る。サイドラインから一定距離のネット(支柱を支える台上の金具の先端から垂直にネットの上縁まで)にアンテナを立てる。
チーム:1チーム6名編成。卓球台周りにイスや車イスに座って競技する。
勝敗:1ゲーム15点、3ゲームマッチ。
競技:ネット側2名をブロッカー、後陣の4名をサーバーとし、サービスは1本交代で行う。ラリーは3打以内に相手コートに返す。全得点制(ラリーポイント制)。

用具種別卓球台・ネット高さ(cm)15.25(硬式)/17.25(ラージ)/卓球バレー用に調節可能材質ポリエチレンネット:ブルー備考※国際卓球連盟及び日本卓球協会の公認品ではありません。仕様硬式/ラージ兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする