- ボウジンテックス強化シーラー 水谷ペイント 03954906

ボウジンテックス強化シーラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(16kg)注文コード03954906品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・新打設及び老化したモルタル内部にしっかし浸透し、下地を補強します。
・床用塗料と下地の密着力を向上させ、床用塗料を長持ち
・1液タイプのシーラーで使いやすい

塗り面積(m2)100~133主な用途モルタル・コンクリートの床(マンション廊下・階段・事務所・工場・駐車場など)希釈剤ボウジンテックス5000Uシンナー危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性適合上塗りボウジンテックス5000U、ボウジンテックス2000、ボウジンテックス1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする