曜日別特売
BHS-9M-2 ステンレス製 ナスフィッター(ブレードホース用継手) ナスコフィッティング 03955719

BHS-9M-2 ステンレス製 ナスフィッター(ブレードホース用継手) ナスコフィッティング 03955719
BHS-9M-2 ステンレス製 ナスフィッター(ブレードホース用継手) ナスコフィッティング 03955719
BHS-9M-2 ステンレス製 ナスフィッター(ブレードホース用継手) ナスコフィッティング 03955719
BHS-9M-2 ステンレス製 ナスフィッター(ブレードホース用継手) ナスコフィッティング 03955719

ステンレス製 ナスフィッター(ブレードホース用継手)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード03955719品番BHS-9M-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ホースの取り付けが簡単にできます。取付けナットカプラ本体端部に当たるまで締め付ければ取付完了です。
確実なるロックとシール性締付けナットをカプラ本体端部のドン突きに当たるまで締め付ければロックとシールが完了。
しかもロック部材がホースの外周面を強く圧接し、シールする構造の為、締め付ければより高いロック性とシール性が得られます。
ホースとの共回りを防ぎ接続が容易に出来る締付ナットに装着しているロック部材のホースへの押し付け喰い込み力がナットの締め付け回転力よりも強い為ホースとの共回りを極力防ぎ機器との接続が容易に出来ます。
ワンタッチカプラ付を使用すれば機器との脱着接続が簡単に出来るブレードホース用カプラとカプラが一体となったカプラのため機器などの取り外しが簡単に出来ます。

用途
ブレードホース継手
材質(継手)SUS304適合ホース径(Φmm)9×15寸法H(mm)22寸法H1(mm)22寸法L(mm)48.5寸法L1(mm)12T1/4R材質SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする