大同ゴム
アセチレンホース(赤)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内径(Φmm)
6.3
6.3
8
9.5
長さ(m)
19
19
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
60
70
80
90
100
200
外径(Φmm)
11.7
11.7
14.5
16
全168種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03958004
品番
6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途
溶断溶接装置のアセチレンの輸送用
長さ(m)
19
内径(Φmm)
6.3
外径(Φmm)
11.7
最高使用圧力(MPa)
0.15
使用環境温度(℃)
-25~70
最小曲げ半径(mm)
100
質量(g/m)
125
補強層
1B
色
赤