曜日別特売
6 LMNホース(オレンジ) 大同ゴム 03959535

LMNホース(オレンジ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径(Φmm)6.3
長さ(m)4
4
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
60
70
80
90
100
200
外径(Φmm)11.7
内容量1本注文コード03959535品番6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品

用途溶断溶接装置のLPG,LNG,MPSの輸送用長さ(m)4内径(Φmm)6.3外径(Φmm)11.7最高使用圧力(MPa)2使用環境温度(℃)-25~70最小曲げ半径(mm)100質量(g/m)140補強層2Sオレンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-03
用途: ガスバーナー接続にて使用
錺工房

少しねちゃついているのが残念だと思いました。通常の範囲ならすいません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする