5+5 ツインホース O+L(サンソ青+LMNオレンジ) 大同ゴム 03963017

ツインホース O+L(サンソ青+LMNオレンジ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)19
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
60
70
80
90
100
最小曲げ半径(mm)90
内容量1本注文コード03963017品番5+5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品

用途
酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:LPG,LNG,MPSの輸送用
長さ(m)19ホース外径(Φmm)11.7最高使用圧力(MPa)2使用環境温度(℃)-25~70最小曲げ半径(mm)90質量(g/m)235補強層1Bサンソ青/LMNオレンジ内径(Φmm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする