F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
刃径
12.0
10.0
11.0
12.0
刃長
65
60
65
全長
130
115
130
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03992204
品番
CB12.00
参考基準価格(税別)
¥34,310
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
加工穴の鏡面仕上げが可能です。
下穴に倣わずに加工できます。
刃径
12.0
刃長
65
全長
130
刃数
6
柄径(Φmm)
12.0
材質
超硬K10
食付長さ
0.5
公差
+0.003 0
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。