曜日別特売
65441 ソリッドエンブレム DAYTONA(デイトナ) 03994558

ソリッドエンブレム

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード03994558品番65441
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥238

スタイリッシュなメッキ立体エンブレム。
A~P、R~Z、0~9、@等をご用意。サイズ:縦26×横26×厚さ3mm。

文字内容X寸法(縦×横×厚さ)(mm)26×26×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03994226
2018-04-23
用途: 車のコードネーム
その他業種

思っていた以上に発色もよく厚みもあり気にいっている。車に特別感があり良いね。

1が参考にしています
対象商品 : 03994244
2015-04-21
用途: マイカーへ使用

とても、高級感があり満足しています。シールのエンブレムから交換しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする