EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~


見た目チープでしたが、取り付けてみると頑丈で満足してます。
二台のバイクに交互に使用していますが、簡単に付け替えができ便利です。
肝心のiPhoneの固定もしっかりしていて安心して走行できます。画面の向きを変えたりする時に六角レンチが必要になるため常備しています
スマホフォルダーデビューでしたが、しっかりしていて落ちる不安がなかった。雨の日は使わないのでカバータイプじゃなくても気になりませんでした。
ホルダーを留めているビスをしっかり留めておかないと、振動でゆるみ落ちてしまいます。
走行中脱落した為、二個目の購入です。しっかり締めて使ってます。バイク部品量販店より安価に購入出来ました。
シリコンテープの密着力とローレットを切ったクリップで取り外し可能タイプの割に、頑固として動かなく安心できます。
ただし、新し目のiPhoneとか、大きめのカバー付きだと可動幅が小さいので、付きません。要確認です。
非常にしっかりしていてさらに使い勝手も悪くありません。不要な時は簡単に取り外しも出来るので、優れものです。
横方向の首振りと置く台の向きが調整でき、この価格帯ではベストだと思ってまして、すでに3台目です。自分のスマホは横にスイッチ類があるので、少し不便ですが許容範囲。