79350 バイク用スマートフォンホルダー リジットタイプ DAYTONA(デイトナ) 03998295

※使用例

バイク用スマートフォンホルダー リジットタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03998295品番79350
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

iPhoneほか、各スマートフォンに対応。※一部対応していない機種もあります。
安心の日本製。
Φ22~Φ29mmハンドル対応。

仕様左右調節幅(mm):58~68タイプリジット(IH-400D)仕上ブラックアルマイト(クランプ部)、バレル(首振り部)適合ハンドルΦ22~Φ29
注意
※本品構成部品の紛失、破損および本品にクランプするスマートフォン本体の落下、水ぬれ、破損等の不具合に対する保証はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03998295
2021-03-09
用途: バイクに
製造業

ホールドがしっかりしていて外す時もワンタッチなので
4台のバイク全部にこれを付けています。

対象商品 : 03998295
2018-07-30
用途: バイクでスマホをナビ代わりに。
コヤマオート自動車・二輪車・自転車関連業

信頼のあるメーカの物なので安心して使うことが出来ます、取り付けも簡単、スマホの着脱も簡単でよい商品です。

対象商品 : 03998295
2017-05-21
用途: 携帯ナビを見るために バイクに取付
建設業・工事業

注文してすぐに届いたので 助かりました。
お陰様で道に迷わず目的地に着きました。

対象商品 : 03998295
2016-06-22
用途: バイク
電気・ガス・熱供給・水道業

目の前にスマホがあるだけでバイクの高級感が増した感じ。落ちる心配もないしポケットに入れているよりよっぽど安心です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする