超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード04007717品番CB9.50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,900
刃径9.5柄径(Φmm)9.5材質超硬K10全長115刃数4刃長60食付長さ0.5公差+0.003 0刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04007717CB9.5049677932CB9.50CB9.50 超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49677932超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする