曜日別特売
SK-BT2-DD スクエアボックス用 調光器 日動工業 04008701

スクエアボックス用 調光器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード04008701品番SK-BT2-DD
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

スクエアボックスを調光タイプに!
スクエアボックス調光器対応型専用の調光器です。
こちらを取り付けることで調光器タイプになります。

容量最大負荷100V:1000W、最大負荷200V:2000W質量(g)134定格電圧(V)AC100/200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×36×58適合電線(mm2)H05RR-F0.75×5芯電線仕様-長さ(m)0.15コード先端:切放し使用環境温度(℃)0~45アース端子あり通信可能距離(m)送受信距離リモコン:30入力電圧範囲(V)AC85~305
注意
※調光には別途リモコン(SK-BT1-RE)が必要です。(複数台の照明をリモコン1つで操作可能なので付属にはしておりません。必要数のリモコンを別途ご注文下さい。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする