曜日別特売

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
刃径2.29
内容量1本注文コード04022356品番CG2.290
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
刃径2.29刃長20全長50材質超硬超微粒子刃数4食付長さ0.5公差+0.005 0刃形ストレート柄径(Φmm)2.5シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする