F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌々日出荷とは
刃径
3.51
3.51
3.52
3.53
3.54
3.55
3.56
3.57
3.58
3.59
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04033574
品番
CG3.510
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
刃径
3.51
材質
超硬K10
全長
60
刃数
4
刃長
27
食付長さ
0.5
公差
+0.005 0
刃形
ストレート
柄径(Φmm)
4
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。