F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
3日以内出荷とは
刃径
4.12
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04034195
品番
CG4.120
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
刃径
4.12
刃長
30
全長
70
材質
超硬K10
刃数
6
食付長さ
0.5
公差
+0.005 0
刃形
ストレート
柄径(Φmm)
4.5
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。