最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
今回2本購入しました。SKD11材ボール盤での作業取り代0.1でリーマーを使用、穴16個目で目で1本目粉砕し、2本目は25個で目熱を持ち折れました。けして無理な送り、回転数ではなかったのに高価な物だけに大変残念です。他社の製品だとHRC55程度なら平気でリーマー作業できます。二度と購入しません。