曜日別特売

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)7.4
内容量1本注文コード04037476品番CG7.400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,930

最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。
従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。

刃径(Φmm)7.4公差+0.012 +0.006材質超硬K10刃数6全長(mm)80刃長(mm)35刃形ストレート柄径(Φmm)8シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005食付長さ(mm)0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04037476CG7.40049633245CG7.400CG7.400 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49633245超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする