No.3420 布粘着テープ No.3420 マクセル 04082229

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

布粘着テープ No.3420

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は幅・テープ幅・内容量など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
幅(mm)
38
注文コード
04082229
品番
No.3420
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

透明感があり、手切れ性、耐水性に優れています。

用途
ダンボール封かんを始め一般梱包用、保護用にご利用いただけます。
色
クリア
幅(mm)
38
長さ(m)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする