F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマー
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
34日以内出荷とは
刃径D(Φmm)
1.13
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04082897
品番
HR1.130
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃径D(Φmm)
1.13
シャンク径d(Φmm)
2
全長L(mm)
40
刃長l1(mm)
20
食付長さT(mm)
4
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
ストレート
刃数
4
刃径公差(mm)
0~+0.005
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。