F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
刃径D(Φmm)
10.27
10.21
10.22
10.23
10.24
10.25
10.26
10.27
10.28
10.29
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04085173
品番
HR10.270
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃径D(Φmm)
10.27
刃長l1(mm)
70
全長L(mm)
135
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃数
6
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
10.2
シャンク長l2(mm)
50
刃径公差(mm)
J5 0~+0.005
食付長さT(mm)
14
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。