白鉄フランジ 10K ノンガス

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
呼び径(A)125
呼び径(B)5
内容量1枚注文コード04086368品番NBG10KSS400PLFF 125A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798
質量(kg)
4.73
呼び径(B)
5
外径D(Φmm)
250
厚さt(mm)
20
呼び径(A)
125
材質
SS400
タイプ
PL-FF(Plate Flat Face / プレート・全面座)
種類
ノンガスフランジ
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
210
ボルト穴数
8
ボルト穴径(Φmm)
23
呼び圧力
10K

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする