アムト
白鉄フランジ 10K ノンガス
材質
SS400
タイプ
PL-FF(Plate Flat Face / プレート・全面座)
種類
ノンガスフランジ
呼び圧力
10K
内容量
1枚
関連資料:
寸法図(0.03MB)
寸法図(0.03MB)
全15種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
呼び径(B)
選択してください
1"
1"1/4
1"1/2
2
2"1/2
3
4
5
6
8
10
12
14
46024
46085
外径D(Φmm)
選択してください
95
100
125
135
140
155
175
185
210
250
280
330
400
445
490
厚さt(mm)
選択してください
12
14
16
18
20
22
24
15種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04086368
NBG10KSS400PLFF 125A
4.73
5
250
20
125
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
04086377
NBG10KSS400PLFF 20A
0.72
46085
100
14
20
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
17日以内出荷
返品不可
04086508
NBG10KSS400PLFF 350A
16.3
14
490
24
350
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
04086587
NBG10KSS400PLFF 200A
7.46
8
330
22
200
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
17日以内出荷
返品不可
04086596
NBG10KSS400PLFF 100A
3.1
4
210
18
100
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
17日以内出荷
返品不可
04086621
NBG10KSS400PLFF 32A
1.47
1"1/4
135
16
32
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
17日以内出荷
返品不可
04086709
NBG10KSS400PLFF 250A
11.8
10
400
24
250
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
04086718
NBG10KSS400PLFF 65A
2.58
2"1/2
175
18
65
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
17日以内出荷
返品不可
04086867
NBG10KSS400PLFF 150A
6.3
6
280
22
150
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
17日以内出荷
返品不可
04086901
NBG10KSS400PLFF 300A
12.6
12
445
24
300
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
04086962
NBG10KSS400PLFF 15A
0.56
46024
95
12
15
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
17日以内出荷
返品不可
04087032
NBG10KSS400PLFF 40A
1.55
1"1/2
140
16
40
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
04087059
NBG10KSS400PLFF 25A
1.12
1"
125
14
25
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
17日以内出荷
返品不可
04087138
NBG10KSS400PLFF 80A
2.58
3
185
18
80
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
17日以内出荷
返品不可
04087190
NBG10KSS400PLFF 50A
1.86
2
155
16
50
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材