白鉄ルーズフランジ 10K

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
呼び径(A)250
呼び径(B)10
内容量1枚注文コード04086402品番G10KSS400LOOS 250A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
質量(kg)
11.8
呼び径(B)
10
外径D(Φmm)
400
厚さt(mm)
24
呼び径(A)
250
材質
SS400
タイプ
LOOSE-FF(Loose Flat Face / ルーズ・全面座)
種類
ルーズフランジ
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
355
ボルト穴数
12
ボルト穴径(Φmm)
25
呼び圧力
10K

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする