アムト
白鉄ルーズフランジ 10K
材質
SS400
タイプ
LOOSE-FF(Loose Flat Face / ルーズ・全面座)
種類
ルーズフランジ
呼び圧力
10K
内容量
1枚
関連資料:
寸法図(0.03MB)
寸法図(0.03MB)
全14種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
呼び径(B)
選択してください
1"
1"1/4
1"1/2
2
2"1/2
3
4
5
6
8
10
12
46024
46085
外径D(Φmm)
選択してください
95
100
125
135
140
155
175
185
210
250
280
330
400
445
厚さt(mm)
選択してください
12
14
16
18
20
22
24
14種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04086386
G10KSS400LOOS 150A
6.3
6
280
22
150
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
17日以内出荷
返品不可
04086402
G10KSS400LOOS 250A
11.8
10
400
24
250
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
04086411
G10KSS400LOOS 80A
2.52
3
185
18
80
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
17日以内出荷
返品不可
04086420
G10KSS400LOOS 20A
0.71
46085
100
14
20
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
17日以内出荷
返品不可
04086456
G10KSS400LOOS 50A
1.83
2
155
16
50
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
17日以内出荷
返品不可
04086490
G10KSS400LOOS 200A
7.46
8
330
22
200
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
17日以内出荷
返品不可
04086517
G10KSS400LOOS 65A
2.53
2"1/2
175
18
65
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
17日以内出荷
返品不可
04086761
G10KSS400LOOS 300A
12.6
12
445
24
300
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
04086770
G10KSS400LOOS 15A
0.56
46024
95
12
15
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
17日以内出荷
返品不可
04086910
G10KSS400LOOS 32A
1.45
1"1/4
135
16
32
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
17日以内出荷
返品不可
04087007
G10KSS400LOOS 125A
4.6
5
250
20
125
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
04087016
G10KSS400LOOS 100A
3.02
4
210
18
100
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
17日以内出荷
返品不可
04087156
G10KSS400LOOS 25A
1.11
1"
125
14
25
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
17日以内出荷
返品不可
04087199
G10KSS400LOOS 40A
1.53
1"1/2
140
16
40
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材