白鉄ルーズフランジ 10K

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)46085
内容量1枚注文コード04086420品番G10KSS400LOOS 20A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
¥829
質量(kg)
0.71
呼び径(B)
46085
外径D(Φmm)
100
厚さt(mm)
14
呼び径(A)
20
材質
SS400
タイプ
LOOSE-FF(Loose Flat Face / ルーズ・全面座)
種類
ルーズフランジ
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
75
ボルト穴数
4
ボルト穴径(Φmm)
15
呼び圧力
10K

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする