アムト
鉄ブラインドフランジ 10K 黒
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
40
40
25
150
200
15
80
65
100
20
32
50
125
呼び径(B)
1"1/2
1"1/2
1"
6
8
46024
3
2"1/2
4
46085
1"1/4
2
5
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04086481
品番
10KSS400BLFF 40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
質量(kg)
1.79
呼び径(B)
1"1/2
外径D(Φmm)
140
厚さt(mm)
16
呼び径(A)
40
材質
SS400
タイプ
BL-FF(Blind Flat Face / 閉止・全面座)
種類
ブラインドフランジ
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
105
ボルト穴数
4
ボルト穴径(Φmm)
19
呼び圧力
10K
関連資料:
寸法図(0.09MB)
寸法図(0.09MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材