鉄ブラインドフランジ 10K 黒

鉄ブラインドフランジ 10K 黒 - アムト
材質
SS400
タイプ
BL-FF(Blind Flat Face / 閉止・全面座)
種類
ブラインドフランジ
呼び圧力
10K
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0408648110KSS400BLFF 40A1.791"1/21401640
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
17日以内出荷
返品不可
0408656010KSS400BLFF 25A1.221"1251425
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
17日以内出荷
返品不可
0408663910KSS400BLFF 150A10.1628022150
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
0408672710KSS400BLFF 200A13.9833022200
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
0408675210KSS400BLFF 15A0.646024951215
オープン
¥589
¥648(税込)
17日以内出荷
返品不可
0408677910KSS400BLFF 80A3.4831851880
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
0408684010KSS400BLFF 65A3.242"1/21751865
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
0408684910KSS400BLFF 100A4.57421018100
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
17日以内出荷
返品不可
0408685810KSS400BLFF 20A0.79460851001420
オープン
¥749
¥824(税込)
17日以内出荷
返品不可
0408698910KSS400BLFF 32A1.661"1/41351632
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
17日以内出荷
返品不可
0408707710KSS400BLFF 50A2.2321551650
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
17日以内出荷
返品不可
0408725110KSS400BLFF 125A7.18525020125
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする