白鉄ルーズフランジ 10K

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
呼び径(A)200
呼び径(B)8
内容量1枚注文コード04086490品番G10KSS400LOOS 200A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698
質量(kg)
7.46
呼び径(B)
8
外径D(Φmm)
330
厚さt(mm)
22
呼び径(A)
200
材質
SS400
タイプ
LOOSE-FF(Loose Flat Face / ルーズ・全面座)
種類
ルーズフランジ
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
290
ボルト穴数
12
ボルト穴径(Φmm)
23
呼び圧力
10K

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする