アムト
白鉄フランジ 10K ノンガス
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
350
125
20
350
200
100
32
250
65
150
300
15
40
25
80
50
呼び径(B)
14
5
46085
14
8
4
1"1/4
10
2"1/2
6
12
46024
1"1/2
1"
3
2
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04086508
品番
NBG10KSS400PLFF 350A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
質量(kg)
16.3
呼び径(B)
14
外径D(Φmm)
490
厚さt(mm)
24
呼び径(A)
350
材質
SS400
タイプ
PL-FF(Plate Flat Face / プレート・全面座)
種類
ノンガスフランジ
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
445
ボルト穴数
16
ボルト穴径(Φmm)
25
呼び圧力
10K
関連資料:
寸法図(0.03MB)
寸法図(0.03MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材