鉄フランジ 10K 穴あき 黒

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1"1/4
内容量1枚注文コード04086569品番10KSS400PLFF 32A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
質量(kg)
1.47
呼び径(B)
1"1/4
外径D(Φmm)
135
厚さt(mm)
16
呼び径(A)
32
材質
SS400
タイプ
PL-FF(Plate Flat Face / プレート・全面座)
種類
穴あきフランジ
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
100
ボルト穴数
4
ボルト穴径(Φmm)
19
呼び圧力
10K

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする