鉄フランジ 10K 穴あき 黒

鉄フランジ 10K 穴あき 黒 - アムト
材質
SS400
タイプ
PL-FF(Plate Flat Face / プレート・全面座)
種類
穴あきフランジ
呼び圧力
10K
内容量
1枚
全15種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0408655110KSS400PLFF 25A1.121"1251425
オープン
¥979
¥1,077(税込)
17日以内出荷
返品不可
0408656910KSS400PLFF 32A1.471"1/41351632
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
17日以内出荷
返品不可
0408665710KSS400PLFF 100A3.1421018100
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
17日以内出荷
返品不可
0408666610KSS400PLFF 40A1.551"1/21401640
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
17日以内出荷
返品不可
0408668210KSS400PLFF 150A6.3628022150
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
17日以内出荷
返品不可
0408669110KSS400PLFF 300A12.61244524300
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
0408679710KSS400PLFF 20A0.72460851001420
オープン
¥659
¥725(税込)
17日以内出荷
返品不可
0408680610KSS400PLFF 250A11.81040024250
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
0408682210KSS400PLFF 65A2.582"1/21751865
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
17日以内出荷
返品不可
0408689210KSS400PLFF 50A1.8621551650
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
17日以内出荷
返品不可
0408698010KSS400PLFF 350A16.31449026350
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
0408708610KSS400PLFF 125A4.73525020125
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
17日以内出荷
返品不可
0408711110KSS400PLFF 80A2.5831851880
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
17日以内出荷
返品不可
0408714710KSS400PLFF 200A7.46833022200
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
0408722610KSS400PLFF 15A0.5646024951215
オープン
¥539
¥593(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする