アムト
白鉄ルーズフランジ 10K
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
15
150
250
80
20
50
200
65
300
15
32
125
100
25
40
呼び径(B)
46024
6
10
3
46085
2
8
2"1/2
12
46024
1"1/4
5
4
1"
1"1/2
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04086770
品番
G10KSS400LOOS 15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
質量(kg)
0.56
呼び径(B)
46024
外径D(Φmm)
95
厚さt(mm)
12
呼び径(A)
15
材質
SS400
タイプ
LOOSE-FF(Loose Flat Face / ルーズ・全面座)
種類
ルーズフランジ
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
70
ボルト穴数
4
ボルト穴径(Φmm)
15
呼び圧力
10K
関連資料:
寸法図(0.03MB)
寸法図(0.03MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材