鉄ブラインドフランジ 10K 黒

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3
内容量1枚注文コード04086779品番10KSS400BLFF 80A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
質量(kg)
3.48
呼び径(B)
3
外径D(Φmm)
185
厚さt(mm)
18
呼び径(A)
80
材質
SS400
タイプ
BL-FF(Blind Flat Face / 閉止・全面座)
種類
ブラインドフランジ
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
150
ボルト穴数
8
ボルト穴径(Φmm)
19
呼び圧力
10K

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする