白鉄ブラインドフランジ 5K

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2"1/2
内容量1枚注文コード04086788品番G5KSS400BLFF 65A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
質量(kg)
2
呼び径(B)
2"1/2
外径D(Φmm)
155
厚さt(mm)
14
呼び径(A)
65
材質
SS400
タイプ
BL-FF(Blind Flat Face / 閉止・全面座)
種類
ブラインドフランジ
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
130
ボルト穴数
4
ボルト穴径(Φmm)
15
呼び圧力
5K

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする