白鉄ブラインドフランジ 5K

白鉄ブラインドフランジ 5K - アムト
材質
SS400
タイプ
BL-FF(Blind Flat Face / 閉止・全面座)
種類
ブラインドフランジ
呼び圧力
5K
内容量
1枚
全13種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04086429G5KSS400BLFF 150A7.47626518150
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
04086472G5KSS400BLFF 125A5.16523516125
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
17日以内出荷
返品不可
04086542G5KSS400BLFF 40A11"1/21201240
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
17日以内出荷
返品不可
04086578G5KSS400BLFF 50A1.3821301450
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
17日以内出荷
返品不可
04086700G5KSS400BLFF 25A0.521"951025
オープン
¥579
¥637(税込)
17日以内出荷
返品不可
04086736G5KSS400BLFF 100A3.66420016100
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
17日以内出荷
返品不可
04086788G5KSS400BLFF 65A22"1/21551465
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
17日以内出荷
返品不可
04086831G5KSS400BLFF 20A0.4146085851020
オープン
¥489
¥538(税込)
17日以内出荷
返品不可
04086919G5KSS400BLFF 80A2.6731801480
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
04086928G5KSS400BLFF 250A19.21038522250
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
04086937G5KSS400BLFF 32A0.911"1/41151232
オープン
¥999
¥1,099(税込)
17日以内出荷
返品不可
04087172G5KSS400BLFF 200A12.1832020200
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
04087242G5KSS400BLFF 15A0.324602480915
オープン
¥419
¥461(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする