アムト
鉄フランジ 10K 穴あき 黒
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
65
25
32
100
40
150
300
20
250
65
50
350
125
80
200
15
呼び径(B)
2"1/2
1"
1"1/4
4
1"1/2
6
12
46085
10
2"1/2
2
14
5
3
8
46024
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04086822
品番
10KSS400PLFF 65A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
質量(kg)
2.58
呼び径(B)
2"1/2
外径D(Φmm)
175
厚さt(mm)
18
呼び径(A)
65
材質
SS400
タイプ
PL-FF(Plate Flat Face / プレート・全面座)
種類
穴あきフランジ
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
140
ボルト穴数
4
ボルト穴径(Φmm)
19
呼び圧力
10K
関連資料:
寸法図(0.37MB)
寸法図(0.37MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材