アムト
白鉄ブラインドフランジ 5K
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
20
150
125
40
50
25
100
65
20
80
250
32
200
15
呼び径(B)
46085
6
5
1"1/2
2
1"
4
2"1/2
46085
3
10
1"1/4
8
46024
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04086831
品番
G5KSS400BLFF 20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
質量(kg)
0.41
呼び径(B)
46085
外径D(Φmm)
85
厚さt(mm)
10
呼び径(A)
20
材質
SS400
タイプ
BL-FF(Blind Flat Face / 閉止・全面座)
種類
ブラインドフランジ
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
65
ボルト穴数
4
ボルト穴径(Φmm)
12
呼び圧力
5K
関連資料:
寸法図(0.19MB)
寸法図(0.19MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材