アムト
鉄フランジ 10K 穴あき 黒
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
350
25
32
100
40
150
300
20
250
65
50
350
125
80
200
15
呼び径(B)
14
1"
1"1/4
4
1"1/2
6
12
46085
10
2"1/2
2
14
5
3
8
46024
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04086980
品番
10KSS400PLFF 350A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
質量(kg)
16.3
呼び径(B)
14
外径D(Φmm)
490
厚さt(mm)
26
呼び径(A)
350
材質
SS400
タイプ
PL-FF(Plate Flat Face / プレート・全面座)
種類
穴あきフランジ
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
445
ボルト穴数
16
ボルト穴径(Φmm)
25
呼び圧力
10K
関連資料:
寸法図(0.37MB)
寸法図(0.37MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材