SMT-ST15SS-A スマホ用ショルダーストラップ 挟み込みシート付 オーム電機 04088258

SMT-ST15SS-A スマホ用ショルダーストラップ 挟み込みシート付 オーム電機 04088258
SMT-ST15SS-A スマホ用ショルダーストラップ 挟み込みシート付 オーム電機 04088258
SMT-ST15SS-A スマホ用ショルダーストラップ 挟み込みシート付 オーム電機 04088258
SMT-ST15SS-A スマホ用ショルダーストラップ 挟み込みシート付 オーム電機 04088258
SMT-ST15SS-A スマホ用ショルダーストラップ 挟み込みシート付 オーム電機 04088258
SMT-ST15SS-A スマホ用ショルダーストラップ 挟み込みシート付 オーム電機 04088258

スマホ用ショルダーストラップ 挟み込みシート付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブルー
内容量1本注文コード04088258品番SMT-ST15SS-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

お気に入りのスマートフォンケースを肩掛けスタイルにできるショルダーストラップ
薄くて丈夫な挟み込みシートをスマホケースに装着して簡単に取り付け可能
2ヶ所のアジャスターでストラップの長さを調節でき、最大約70cmまで対応
ストラップパーツと小物用ループ付きで、ストラップホール付きアイテムにも取り付け可能
iPhoneや各種スマートフォンに対応し、持ち運びや落下防止に便利

色
ブルー
材質
亜鉛合金・合成皮革・ポリエステル
厚さ(mm)
挟み込みシート:約0.7
適合穴(mm)
ケーブル穴推奨:13
対応機種
iPhone・各種スマートフォン
耐荷重(g)
約500
ストラップ長さ(cm)
最大約70
太さ(mm)
ストラップ:約8
適合ケース
硬質素材ケース・ハイブリッドケース
注意
※シリコン製、やわらかい素材のケース、薄型ケースには使用できません。
※ケースや端末の仕様によっては、ケースが外れやすくなったり、装着したまま充電できない場合があります。
※本製品を本来の用途以外には使用しないでください。
※耐荷重を超える重量物には使用しないでください。
※強い力や衝撃を加えると破損する場合があります。
※高温・多湿・直射日光の当たる場所での長期保管は避けてください。
※金属パーツを使用しているため、アレルギー体質の方は十分ご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする