USB Type-C ストラップケーブル PD60W Type-C to Type-C
ストラップとして持ち運べるUSB Type-C to Type-Cケーブルです。
スマホケースやバッグに取り付けでき、ワンタッチで簡単に着脱できます。
USB Power Delivery最大60Wの急速充電に対応しています。
USB 2.0対応で、最大480Mbpsのデータ通信が可能です。
約2kgの耐荷重があり、スマートフォンの持ち運びにも便利です。
- 内容量
- 1個
注意
※底面に充電ホールがあるスマホケースに対応しています。ケース形状によっては取り付けできません。※底面全体が開放されたスマホケースには対応していません。
※接続する機器の組み合わせによってはPD充電できない場合や、充電速度が低下する場合があります。
※充電・データ通信専用です。映像・音声出力には対応していません。
※雨・水ぬれ・高温多湿の環境では使用・保管しないでください。
スマホストラップ の新着商品
カテゴリ