曜日別特売
pvt-360-lssm06-mc006846 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム AQUOS wish5 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 04089080

pvt-360-lssm06-mc006846 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム AQUOS wish5 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 04089080
pvt-360-lssm06-mc006846 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム AQUOS wish5 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 04089080
pvt-360-lssm06-mc006846 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム AQUOS wish5 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 04089080
pvt-360-lssm06-mc006846 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム AQUOS wish5 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 04089080
pvt-360-lssm06-mc006846 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム AQUOS wish5 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 04089080
pvt-360-lssm06-mc006846 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム AQUOS wish5 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 04089080
pvt-360-lssm06-mc006846 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム AQUOS wish5 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 04089080
pvt-360-lssm06-mc006846 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム AQUOS wish5 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 04089080

360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム AQUOS wish5 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
04089080
品番
pvt-360-lssm06-mc006846
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

上下左右からの画面の視認性を抑える360度プライバシー仕様で、周囲からの覗き見対策に役立ちます。
反射防止加工により、蛍光灯や太陽光などの画面への映り込みを軽減します。
ブルーライトカット加工により、画面から発せられるブルーライトを軽減します。
ハードコート加工により、使用時に生じるキズや擦れから液晶画面を保護します。
オフィスやテレワーク、図書館・カフェなど、人の視線が気になる場所での使用に適しています。
タッチパネルおよびペン入力に対応しています。
液晶画面に直接貼り付けるタイプです。ヘラとクリーニングクロス付き。

用途
◆取付方法
貼付面側の剥離シートを剥がし、スマートフォンの液晶画面に貼り付けてください。
付属品
クリーニングクロス、ヘラ
適合機種
AQUOS wish5
材質
PET素材
厚さ(mm)
約0.6
容量
1枚
硬度
3H
透過率(%)
約63
紫外線遮断率(%)
約99
サイズ(mm)
71.3×160.2
特性
のぞき見防止360度
ブルーライトカット率
約48%
注意
※スマートフォン本体は付属していません。
※液晶画面の端が湾曲している機種では、平面部分のみを保護し、湾曲部分はカバーしません。
※該当の機種(世代や年式も含め)以外では適合は保証いたしかねます。
※画面内指紋認証には対応していません。
※本製品を装着すると、画面が暗く見えたり、色味や視認性が変化したりする場合があります。必要に応じて画面の明るさを調整してください。
※のぞき見防止効果は、画面の明るさ、周囲の明るさ、見る角度および使用環境によって異なります。
※機種や使用するタッチペンによっては、タッチ操作やペン入力の感度が低下する場合があります。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする