曜日別特売
JTC5815X ガスケットリムーバー JTC 04091440

JTC5815X ガスケットリムーバー JTC 04091440
JTC5815X ガスケットリムーバー JTC 04091440
JTC5815X ガスケットリムーバー JTC 04091440
JTC5815X ガスケットリムーバー JTC 04091440
JTC5815X ガスケットリムーバー JTC 04091440
JTC5815X ガスケットリムーバー JTC 04091440

ガスケットリムーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード04091440品番JTC5815X
参考基準価格(税別)¥18,590販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
回転数(min-1[r.p.m])22000コレットサイズ(mm)6空気消費量(L/min)150質量(kg)0.5使用空気圧力(MPa)0.62全長(mm)144仕様エアインレット:Rc1/4
取扱説明書:(0.59MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする