JTC
ドライバー +No.0×75mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04091476
品番
JTC7602
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
先端形状
プラス
先端サイズ
No.0
仕様
貫通なし
材質
SNCM8660
寸法(mm)
ドライバー:+No.0×75
全長(mm)
275
ブレード長さ(mm)
75
軸貫通
なし