メイン画像
HEIKO
ドーナツ・シュークリーム箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
規格
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(25枚)
規格
M
注文コード
04097261
品番
004200569【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,498
¥
1,298
バスケットに入れる
シュークリームはもちろんのこと、洋菓子などを入れるのに最適な白無地箱です。ワンタッチ式で便利。
用途
シュークリーム5~6個
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
規格
M
寸法(縦×横×高さ)(mm)
105×260×105
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
晒カード紙 250g
色
白無地