曜日別特売
福袋 紅白【ワケあり】 手提げ紙袋 カスタムB HEIKO 04097410

福袋 紅白【ワケあり】 手提げ紙袋 カスタムB HEIKO 04097410
福袋 紅白【ワケあり】 手提げ紙袋 カスタムB HEIKO 04097410

手提げ紙袋 カスタムB

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
04097410
品番
福袋 紅白【ワケあり】
在庫数量:残り3点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)アウトレット
¥5,398¥4,398

口部分が紅白幕のような、賑わい感満載の福袋です

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
幅(mm)
380
高さ(mm)
500
タイプ
片艶120g/m2
奥行(mm)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×150×500
柄
福袋
質量(g/枚)
86
メーカー商品コード
003280320

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする