曜日別特売
IP 8CX0.65mm【ワケあり】 インターホンケーブル JMACS(日本電線工業) 04097568

インターホンケーブル

(23件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は芯数・ケーブル外径など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(100m)
芯数(C)
8
ケーブル外径(Φmm)
4.9
注文コード
04097568
品番
IP 8CX0.65mm【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)アウトレット
¥29,980¥24,980

ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。

用途
構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
芯数(C)
8
ケーブル外径(Φmm)
4.9
シース厚(mm)
0.7
概算質量(kg/km)
42
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種類
通信ケーブル
全長(m)
100
絶縁体標準厚さ(mm)
0.2
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
56.8以下
絶縁抵抗(MΩ/km)
5000以上
導体外径(Φmm)
0.65
耐電圧(V/min)
AC350

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34891446
2026-09-03
用途: 構内PBX用
第一情報システム管理事務所 様(製造業)

構内PBXの配線に使いました。動作不良等も無く特に問題無しです。

対象商品 : 34891446
2024-12-25
用途: 光電管センサーの引き込み線
建設業・工事業

芯線が単線でヨリ線では無いので、断線のリスクが少なく安心して使用出来てます。

1人が参考にしています
対象商品 : 34891446
2024-05-13
用途: インターホンケーブルの交換
その他業種

インターホンケーブルが断線したため交換用に購入しましたが、低コストで容易に修理できました。既存の2芯ケーブルより芯線が細かったため、圧着端子を強く締めると芯線が切断されるので注意が必要です。

対象商品 : 34891446
2024-03-05
用途: 古い配線の取替整備時(鉄道模型レイアウト)
その他業種

乱雑な配線になっていたのが、このケーブルを使用することによってスッキリした配線になり大変助かりました。

対象商品 : 34891446
2023-09-03
用途: インターホン配線
その他業種

二本の線がチューブで覆われていて、PF管の中を心配せずに引っ張って通せる。

対象商品 : 34891446
2022-03-02
用途: インターホンの交換
教育・研究機関

取り出しやすい箱に入っていて作業が捗った。必要にして十分な商品でした。

1人が参考にしています
対象商品 : 34891464
2021-12-28
用途: ドアフォンの配線に使用

ケーブルを引き回すにあたり、固くて配線に手間取った

1人が参考にしています
対象商品 : 34891446
2020-04-23
用途: 自宅の1階2階の連絡用
サービス業

購入時レビューを見て不満の声がありましたが
問題なく使用しています

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする