曜日別特売
LGW85016F【ワケあり】 LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック) 04097690

LGW85016F【ワケあり】 LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック) 04097690
LGW85016F【ワケあり】 LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック) 04097690

LED電球4.3WX1ブラケット電球色

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は取付面位置・光束・仕様など17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
取付面位置
天井直付型・壁直付型
光束(Lm)
365
仕様
消費効率:84.8 lm/W、デザイン分類:Casual、【ガラスカバー】乳白、【プラスチック】ホワイト、天井直付型・壁直付型、カバーキャッチ付、丸型絶縁台取付可能、壁面・天井面取付専用、40形電球1灯器具相当、一般住宅用(業務用浴場使用不可)、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、幅:140 mm、高:140 mm、出しろ:151 mm、質量:0.6 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
注文コード
04097690
品番
LGW85016F【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)アウトレット
¥7,898¥6,398
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
光束(Lm)
365
取付面位置
天井直付型・壁直付型
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
消費効率:84.8 lm/W、デザイン分類:Casual、【ガラスカバー】乳白、【プラスチック】ホワイト、天井直付型・壁直付型、カバーキャッチ付、丸型絶縁台取付可能、壁面・天井面取付専用、40形電球1灯器具相当、一般住宅用(業務用浴場使用不可)、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、幅:140 mm、高:140 mm、出しろ:151 mm、質量:0.6 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.3
色温度(K)
2700
光色
電球色
明るさ
器具:(目安)40形電球相当
演色指数(Ra)
80
調光の可否
不可
調色の可否
不可
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光操作不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする