※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス(モニタ仕様:電圧AM)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合モータ容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合モータ容量(kW)
(ND)0.1
注文コード
04097979
品番
FR-E820-0.1K-5【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥63,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥22,980
¥
18,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
適合モータ容量(kW)
(ND)0.1
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd
電圧
3相
構造
標準構造品
定格周波数(Hz)
(初期設定)60
クラス
電圧クラス:200V
モニタ
電圧(AM)
ロジック機能
制御:(初期状態)シンクロジック